- Barbara Skowron-Zaleska
-
A-værk
Uden titel (nr. 07)
Litografi (nummereret/signeret)
B68 x H58
|
- Charlotte Overgaard Christensen
-
A-værk
Uden titel (nr. 11)
Keramikskulptur
B22 x H13 x D12
|
-
Isaac Malakkai
-
A-værk
Uden titel (nr. 10)
Mixed media på træskive
B24,5 x H25,5 x D3
|
-
Lene Juhler
-
A-værk
Uden titel(nr. 05)
B21 x H15 cm
|
-
Lisbeth Thygesen
-
A-værk
The Seer of Light (nr. 13)
Nummereret/signeret
B42 x H53
|
-
Lærke Laura
-
A-værk
Wallscape (nr. 06)
Pustet glasskulptur til væg
14 x 10,5 x 7 cm
|
-
Maja Rose Valbjørn
-
A-værk
Glasramme i egetræ: (nr. 08)
Svævende blågrøn ø med huse, træer og tørresnor Akvarel og blæk på papir.
B32 x H32
|
-
Marie Schack
-
A-værk
Wallflower no. 1 (nr. 09)
Mixed media på papir i glasramme.
B16 x H21,5
|
-
Naja Duarte
-
A-værk
Mini original (nr. 14)
B20 x H20
|
-
Ole Aakjær
-
A-værk
Influenza (nr. 01)
Plakat i 200 g. silk (signeret)
B72 x H103
|
-
Sabrina Laursen
-
A-værk
Uden titel (kan vendes) (nr. 12)
Alcohol Ink maleri
B160 x H100
|
-
Thomas Plauborg
-
A-værk
Apple 3/4 - 2 værker i 1 (kan vendes om) (nr. 03)
Olie på lærredstykke
B18,7 x H25 cm
|
-
Vilmantas Marcinkevicius
-
A-værk
Danse (nr. 02)
Litografi (nummereret/signeret)
B41 x H54
|
-
Aage Würtz
-
A-værk
Keramik vase (nr. 15)
B14 x H14
|
-
Ukendt
-
B-værk
"Gopler", Prøvetryk på lærred (nr. 20)
B42 x H62,5
|
B-værk
"Chinois", Prøvetryk på lærred (nr. 21)
B42 x H62,5
|
-
Kasper Pedersen (Soja)
-
B-værk
Skulptur (nr. 04)
H15 cm
|
-
Peter Skovgaard
-
B-værk
Uden titel, 27/99 (nr. 16)
Litografi
B58 x H78 cm
|
-
Jan Wessel
-
C-værk
Uden titel (bil) (nr. 17)
Tryk
B32 x H32
|
C-værk
Uden titel (dreng/mand) (nr. 18)
Tryk
B32 x H32
|
C-værk
Uden titel (natsværmer) (nr. 19)
Tryk
B32 x H32
|
|