- Jan Sivertsen
-
Figurkomposition
Litografi, 14/100. 76 x 54
Mere info
|
- Jeff Ibbo
-
Siddende
figur
Keramisk stentøjsler, Unika. H 27,5 cm
Mere info
|
- Hans Tyrrestrup
-
Skumfødt
Venus (blå)
Litografi. E.A. 10/12. 43 x 50 cm
|
Skumfødt
Venus (gul)
Litografi. E.A. 10/12. 43 x 50 cm
|
Liggende
Venus (grøn)
Litografi. E.A. 24/25. 43 x 50 cm
|
Liggende
Venus (blå)
Litografi. E.A. 24/25. 43 x 50 cm
|
Mere info
- Line Skovlod
-
Grøn
Keramisk skulptur. Unika. H 31 cm
|
Creme
Keramisk skulptur. Unika. H 23 cm
|
Mere info
- Tonni Museth
-
Uden
title
Akryl på lærred. 80 x 60 cm
Mere info
|
- Kai Lindemann
-
Landskaber
fra Vence (1)
Litografi. 70/250. 61 x 50 cm
|
Landskaber
fra Vence (2)
Litografi. 70/250. 61 x 50 cm
|
Landskaber
fra Vence (3)
Litografi. 70/250. 61 x 50 cm
|
Landskaber
fra Vence (4)
Litografi. 70/250. 61 x 50 cm
|
Mere info
- Poul Janus Ipsen
-
Uden
titel
Litografi. E.A. 100 x 74 cm
|
Mere info
- Leif Sylvester
-
Fugl
Litografi. 130/170.66 x 43 cm
|
- Laila Stenderup
-
Uden
titel
Keramisk skål. H 11 cm
|
Uden
titel
Rakubrændt keramik. Unika. H 24 cm
|
Mere info
- Falko Behrendt
-
Uden
titel
Litografi. 110/120. 38 x 56 cm
|
Mere info
- Louise Mathiesen
-
LM1
Keramik. Unika. H 27 cm
|
Mere info
- Janni Godtliebsen
-
Rørvase
Keramik. H 15 cm
|
Mere info
- Peter Rössel
-
Uden
titel
Litografi. E.A. 56 x 38 cm
|
Uden
titel (lyseblå)
Litografi. 62/70. 73 x 49 cm
|
- Herman Stilling
-
Uden
titel
Litografi. 73/350. 76 x 54 cm
|
Mere info
- WAUW Design
-
Uden
titel
Vase med krystalglasur. Unika. H 24 cm
|
Mere info
- Martin Bigum
-
Uden
titel
Litografi. H.C. 4/24. 56 x 38 cm
|
Mere info
- Nils Erik Gjerdevik
-
Komposition
Litografi. 22/85. 33 x 99 cm
|
Mere info
- Mie Mørkeberg
-
Hus
Litografi. 108/150. 69 x 49 cm
|
Mere
info
- Julie Nord
-
Zebra
Litografi. H.C. 8/12. 35 x 33 cm
|
Mennesker
Litografi. H.C. 8/12. 35 x 33 cm
|
Pige
Litografi. H.C. 8/12. 35 x 33 cm
|
Mere info
- Lars Dan
-
Komposition
med figurer
Litografi. 2/3. 50 x 66 cm
|
Mere info
- Frodo Mikkelsen
-
Uden
titel
Litografi. 35 x 50 cm
|
Mere info
- Kai Nielsen
-
Figur
Gipsskulptur. Unika. H 23 cm
|
Mere info
- Per Just
-
Arkitektur
Litografi. 19/100. 50 x 38 cm
|
Rytmisk
musik
Litografi. 24/100. 50 x 38 cm
|
Mere info
- Tom Krøjer
-
Komposition
Litografi. 63 x 44 cm
|
Mere
info
- Gunnar Møller
-
Komposition
Litografi. 36/300. 54 x 72 cm
|
Mere info
- Lise Malinovsky
-
Figurkomposition
Litografi. 74/75. 59 x 43 cm
|
Figurkomposition
Litografi. 68/75. 59 x 43 cm
|
Mere
info
- Nina Sten Knudsen
-
Komposition
(blå)
Litografi. 85/100. 88 x 66 cm
|
Komposition
(hest)
Litografi. 83/100. 88 x 66 cm
|
Komposition
(hjort)
Litografi. 82/100. 88 x 66 cm
|
Mere info
- Doris Bloom
-
Komposition
Litografi. E.A. 82 x 60 cm
|
Mere info
- Steffen Jørgensen
-
Uden
titel
Mixed media på plade. 48 x 48 cm
|
Mere info
- Poul Esting
-
Uden
titel
Akryl på plade. 44 x 34 cm
|
Mere info
- Erik Heide
-
Komposition
Litografi. 9/275. 67 x 54 cm
|
Mere info
|