- Tonni Museth
-
A-værk
Komposition
Olie og akryl på lærred, Unika, 44 x 44
|
- Anne Black
-
A-værk
Med røde prikker
Høj slank vase, Unika, H 52 x Ø 12-15
|
A-værk
Med lynlås/søm
Oval vase, Unika, H 32 x B 18
|
- Cecilie Rosdahl
-
A-værk
Blomstermotiv
Olie på lærred, Unika, 100 x 100 cm
|
- Paul Pretzer
-
A-værk
Stilleben
Litografi, 2/6, 49 x 69 cm
|
- Bent Holstein
-
A-værk
Uden titel (lys)
Litografi, 36 x 53 cm
|
- Erik A. Frandsen
-
A-værk
Komposition
Litografi, 10/60, 55 x 38 cm
|
- Dorcas Casey
-
A-værk
Fugl
Metal, 16 x 16 x 16 cm
|
- Peter Nyborg
-
B-værk
Eagles of Avalon
Håndkoloreret litografi, 3/10, 68 x 99 cm
|
- Lars Nørgaard
-
B-værk
Komposition
Litografi, 31/2000, 53.5 x 75.5 cm
|
- Louise Mathiesen
-
B-værk
Hvid skål
Lille rund skål cirkler, Unika, Ø 14 cm
|
B-værk
Hvid skål
Lille rund skål nyre, Unika, Ø 14 cm
|
- Julie Nord
-
B-værk
Edderkop
Litografi, H.C. 8/12, 34 x 34 cm
|
B-værk
Kat
Litografi, H.C. 8/12, 34 x 34 cm
|
B-værk
Pige
Litografi, H.C. 8/12, 34 x 34 cm
|
- Lis Zwick
-
B-værk
Aura II
Litografi, H.C., 46 x 64 cm
|
B-værk
Aura III
Litografi, EA, 12/51, 46 x 64 cm
|
B-værk
Aura VI
Litografi, 146/200, 46 x 64 cm
|
- Louise Mathiesen
-
B-værk
Kagefad på fødder
Unika, H 7 x 17/24
|
- Janni Godtliebsen
-
B-værk
Stribet og blåt
Chokoladefade (2 stk.), Unika, Diverse
|
- Stewens Ragone
-
B-værk
Sparegris
Litografi, E.A. 10/15, 38 x 28 cm
|
B-værk
Snemand
Litografi, 140/150, 56 x 38 cm
|
- Lise Blomberg Andersen
-
B-værk
Fuglemennesker
Litografi, 112/150, 27 x 43 cm
|
- Vicken Parsons
-
B-værk
Komposition
Litografi, 3/5, 38 x 52 cm
|
- Christian Schmidt Rasmussen
-
B-værk
All you need is love
Litografi, E.A., 56 x 38 cm
|
- Lilibeth Cuenca Rasmussen
-
B-værk
To øer
Litografi, 5/12 E.A., 37 x 54 cm
|
- Anne Tholstrup
-
B-værk
Linedanser
Litografi, 139/150, 56 x 38 cm
|
B-værk
Akrobat
Litografi, 135/150, 56 x 38 cm
|
- Dorthe Zangenberg
-
B-værk
Zebra
Litografi, E.A. 2/12, 53 x 50 cm
|
B-værk
Skildpadde
Litografi, E.A. 2/12, 53 x 50 cm
|
B-værk
Hænder
Litografi, E.A. 2/12, 53 x 50 cm
|
- Nina Kleivan
-
B-værk
Kvinder
Litografi, E.A., 76 x 56 cm
|
- Hans Peter Stark
-
B-værk
I will show you things
Litografi, 14/120, 56 x 76 cm
|
- Matthias Köster
-
B-værk
Famille Seurat
Litografi, 84/120, 76 x 56 cm
|
B-værk
Edgar Allan Poe
Litografi, 117/120, 76 x 56 cm
|
- John Hartman
-
B-værk
Resurrection at twelve mile bay
Litografi, E.A., 76 x 56 cm
|
- Kenn Andre Stilling
-
B-værk
Gul figur
Litografi, E.A., 76 x 56 cm
|
B-værk
Komposition
Litografi, 150/220, 76 x 56 cm
|
- Stefan Szczesny
-
B-værk
Hjerter dame
Litografi, 26/120, 76 x 56 cm
|
B-værk
Tomato Queen
Litografi, 10/120, 76 x 56 cm
|
- Pia Andersen
-
B-værk
Landskab
Litografi, 3/24, 39 x 43 cm
|
- Heinrich Spenkuch
-
B-værk
Pink Contemporary Art
Måtte, 43 x 65 cm
|
B-værk
Orange Retro
Måtte, 43 x 65 cm
|
- Lars Dan
-
C-værk
Blå/gul
Litografi, 141/180, 60 x 82 cm
|
C-værk
Orange/okseblod
Litografi, 141/180, 60 x 82 cm
|
C-værk
Lilla
Litografi, 53/150, 85 x 60 cm
|
C-værk
Gul/orange
Litografi, 133/150, 85 x 60 cm
|
C-værk
Grøn
Litografi, 141/180, 60 x 82 cm
|
C-værk
Gul/brun
Litografi, E.A., 70 x 50 cm
|
C-værk
Orange/brun figur
Litografi, E.A., 70 x 50 cm
|
- Frans Kannik
-
C-værk
Figurer komposition
Litografi, 54/99, 47 x 35 cm
|
- Niels Reumert
-
C-værk
Farver og figurer
Litografi, 60/110, 53 x 76 cm
|
- Jørgen Teik Hansen
-
C-værk
Komposition
Litografi, 9/100, 48 x 66 cm
|
- Amariel Nordoy
-
C-værk
Bjerge blå/orange
Litografi, 54/76, 47 x 55 cm
|
C-værk
Bjerge grøn/gul
Litografi, 54/76, 47 x 55 cm
|
- Barry Wilmont
-
C-værk
Komposition
Litografi, 95/100, 38 x 54 cm
|
- Jan Sivertsen
-
C-værk
Komposition blå figurer
Litografi, 120/120, 76 x 54 cm
|
C-værk
Røde figurer
Litografi, 92/100, 76 x 54 cm
|
|