- Bernhard Lipsøe
-
C-værk
Kolding-Tyre (nr. 01)
Replika 1:20 af de 2 Kolding-Tyre fra
Würth Danmark A/S i box-sæt.
3 mm jernplade. TGI svejset og pulverlakeret.
H: 220 L: 240 B: 114 mm
H: 270 L: 376 B: 120 mm
NB: Normalt ville Würth Art2000 bestyrelsen klassificere dette værk som et absolut A-værk! Men da vi synes, at så mange som muligt af Würth Art2000 medlemmer skal kunne prioritere dette Würth-relaterede værk i udlodningen, har bestyrelsen undtagelsesvist valgt at klassificere det som et C-værk.
|
- Glasværkstedet Heden v/Kaj Fjendbo
-
A-værk
Skulptur i glas og metal. Fall-down m/lys (nr. 02)
Højde ca. 30cm.
|
- Galleri Brems
-
B-værk
Grafisk tryk "Marc Bolan" (nr. 03)
Indrammet
H: 26cm B: 20cm
|
B-værk
Grafisk tryk "Rabbitfighter" (nr. 04)
Indrammet
H: 32cm B: 23cm
|
- Marianne Stenberg
-
A-værk
The Batman in Me (nr. 05)
Tegning, flydende tusch med kalligrafipen og akvarel på Canson papir
Indrammet
H: 31cm B: 31cm
|
A-værk
Universal Speaker (nr. 06)
Tegning, flydende tusch med kalligrafipen og akvarel på Canson papir
Indrammet
H: 28cm B: 38cm
|
- Ole Aakjær
-
B-værk
Let's fall in Love (nr. 07)
Plakat
Indrammet
H: 100cm B: 70cm
|
- Vibeke Nielsen
-
B-værk
Keramik krukke (nr. 08)
|
- Emily Gernild
-
A-værk
Untitled No. 1 (nr. 09)
31/90
Indrammet
H: 63cm B: 81cm
|
- Peter Hesk Møller
-
B-værk
Vin prop (nr. 10)
Bronze
|
- Jikke van de Waal-Bijma
-
B-værk
Bird House (nr. 11)
Ler skulptur
H: 17cm B: 10cm
|
- Ned Cantrell
-
A-værk
Bananas (nr. 12)
Glas
H:6cm L:19cm
|
- Troels Trier
-
B-værk
Galaktiske venner (nr. 13)
Indrammet
H:41cm B:31cm
|
B-værk
De små havfruer (nr. 14)
Indrammet
H:31cm B:41cm
|
- Malene Hammershøj
-
A-værk
Uden titel (nr. 15)
Kunsttryk/Giclée-print
Indrammet
H:48cm B:54cm
|
- Lis Zwick
-
A-værk
Tvillingerne I (nr. 16)
Litografi
Indrammet
H: 77cm B: 59cm
|
- Tom Blicher
-
A-værk
Yoga kvinde med former (nr. 17)
Bronze
|
- Amy Krüger
-
A-værk
Small Orange (nr. 18)
Glas
H: 16cm B: 10cm D:10cm
|
- David Gerstein
-
B-værk
To the Top (nr. 19)
Metal
H: 20cm B: 17cm D:5cm
|
- Per Flemming
-
A-værk
Drivtømmer (nr. 20)
Akryl på lærred
H:73cm B: 114cm
|
- Robert Jacobsen
-
C-værk
Uden titel (nr. 21)
Special tryk / donation
Indrammet
H:61cm B: 52cm
|
- Falko Behrendt
-
A-værk
Uden titel (nr. 22)
E.A 8/15
Litografi
Indrammet
H: 51cm B: 41cm
|
- Niklas Anderberg
-
A-værk
Uden titel (nr. 23)
28/60
Litografi
Indrammet
H: 63cm B: 46cm
|
- Vilmantas
-
B-værk
The Faces of the Friends that I have Never Met II (nr. 24)
E.A 5/15
Litografi
Indrammet
H: 68cm B: 49cm
|
- Jacob Brostrup
-
B-værk
Uden titel (nr. 25)
Plakat
Indrammet
H: 83cm B:65cm
|
A-værk
Skovtur i striber (nr. 26)
Litografi
Indrammet
H: 57cm B: 62cm
|
|