- Anders Morgenthaler
-
A-værk
Mouth off
H76 x B57
|
- Bjarni Sigurdsson
-
C-værk
2x unika vaser / Krus
|
- Edward Fuglø
-
A-værk
Wannabe
H57 x B38
|
- Elisabeth Kreuzhuber
-
B-værk
Original fotografi fra 1915 / Siesta / Ein gutes Händchen
H30 x B40
|
- Frída Matras Brekku
-
B-værk
Litografi / løsblad
H27 x B17
|
- Henrik Fischer
-
B-værk
Bronze figur, "Nr. 11"
|
B-værk
Bronze figur, "Nr. 12"
|
- Janne Klerk
-
A-værk
Gråmyr / fotolitografi
H73 x B55
|
- Jes Nordby
-
A-værk
Sammen-Spil / Grafik på lærred
|
A-værk
Den Lille Havfugl / Skulptur
|
C-værk
Hjertets Kilde / Grafik i glas
|
- Kathrine Ærtebjerg
-
A-værk
Uden titel
H56 x B41
|
- Lars Dan
-
B-værk
Torso, Træsnit
H45 x B34
|
- Leif Sylvester
-
A-værk
Uden titel
H51 x B43
|
- Lotte Tauber Lassen
-
A-værk
Kähler vase
46 cm høj
|
- Martin Bigum
-
A-værk
1/8 finger
|
- Peter Martensen
-
A-værk
Tværformat
H36,5 x B47,5
|
- Randi Platz
-
B-værk
Keramik, "Nr. 9"
|
B-værk
Keramik, "Nr. 10"
|
|