Indkøbtkunst 2010

Jeff Ibbo

Kvindeskulptur
Keramisk stentøj, Unika. H 33 cm

Peter Lang

Stuearrest
Litografi. 40/40. 64 x 58 cm

Falko Behrendt

Rotes Schiff
Litografi. 84/150. 80 x 97 cm

Cornelius Völker

Basset Hound
Litografi. 99/120. 59 x 65 cm

Troels Carlsen

Æble
Litografi. 148/150. 56 x 41 cm

Niels Bonde

Kalenderdag
Litografi. 34/75. 76 x 94 cm

Lova Nyblom

Flettet grøn skål
Keramik. Unika. 13 x 19 cm

Mariko Wada

Grå vase
Keramik. Unika. 18 x 15 cm

Janni Gotliebsen

Birkevase
Keramik. Unika. 20 x 28 cm

Marius Olsen

Uden titel
Træsnit. 14/117. 80 x 98 cm

Kenn André Stilling

To kvinder med tapet
Træsnit. 20/20. 79 x 65 cm

Vera Lucia Petersen

Mozart
Akryl på lærred. 110 x 125 cm

Leif Sylvester

Sang
Litografi. 8/20. 48 x 45 cm

Krone
Litografi. 12/200. 48 x 45 cm

Per Lundbæk

Uden titel
Akvarel/oliekridt. 32 x 32 cm

Joan Miró

UNESCO Human Rights
Særtryk. 75 x 55 cm

Louise Mathiesen

LM1
Keramik. Unika. 29 x 20 cm

Lyseblå vase
Keramik. Unika. 27 x 19 cm

Peter Martensen

Personer i rum
Litografi. 8/10. 27 x 34 cm

Nina Sten-Knudsen

Uden titel
Litografi. e.a. 80 x 97 cm

Lars Dan

Uden titel (blå)
Serigrafi. 97/180. 81 x 100 cm

Uden titel (grøn)
Serigrafi. 97/180. 81 x 100 cm

Uden titel (orange)
Serigrafi. 97/180. 81 x 100 cm

Uden titel (turkis)
Serigrafi. 97/180. 81 x 100 cm

Nina Sten-Knudsen

Komposition med figurer
Litografi. 4/5. 84 x 64 cm

Nils Erik Gjerdevik

Komposition
Litografi. e.a. 76 x 94 cm

Frodo Mikkelsen

Komposition med rytter og kranie
Litografi. 72/150. 56 x 68 cm

Vibeke Tøjner

Komposition (grøn/blå)
Litografi. 91/150. 54 x 42 cm

Komposition (turkis/gul)
Litografi. 91/150. 54 x 42 cm

Komposition (rød/turkis)
Litografi. 91/150. 54 x 42 cm

Komposition (blå/gul)
Litografi. 91/150. 54 x 42 cm

Mogens Leander

Bøger/kunstværk
Danske Ikoner. Kunst og Ikoner

Flemming Quist Møller

Cykelmyggen (forår)
Litografi. 90/220. 40 x 32 cm

Cykelmyggen (sommer)
Litografi. 90/220. 40 x 32 cm

Cykelmyggen (efterår)
Litografi. 90/220. 40 x 32 cm

Cykelmyggen (vinter)
Litografi. 90/220. 40 x 32 cm

Peter Madsen

Troldeliv (Der er bid!)
Litografi. 123/220. 40 x 32 cm

Troldeliv (Haps!)
Litografi. 123/220. 40 x 32 cm

Troldeliv (Nu kommer jeg!)
Litografi. 123/220. 40 x 32 cm

Troldeliv (Nu må vi ønske!)
Litografi. 123/220. 40 x 32 cm

Doris Bloom

Komposition
Litografi. 441/600. 64 x 82 cm

Komposition
Litografi. e.a. 82 x 60 cm

Tonny Forstrøm

Uden titel 1
Litografi. 97/100. 34 x 39 cm

Uden titel 2
Litografi. 97/100. 34 x 39 cm

Uden titel 3
Litografi. 97/100. 34 x 39 cm